Nexans - Skrå Sentralp 45x45 1Snap-in - 10191277

Nexans
KopierKopier
Nexans - Skrå Sentralp 45x45 1Snap-in

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Deksel for datakontakt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 1

Emballasje og betingelser

  • 24 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3427610085413

Elnummer

6916975

Leverandørens varenummer

10191277

Typebeskrivelse

6916975

Anvendelse:

Deksel for datakontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

1

Monteringsarrangement:

Senterplate for utforingsring

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

Ja

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Skrå

Tekstfelt:

Med merkefelt

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

45 mm

Koblingsmatriell uttak, Kobber