Nexans - SNOWMAT 1200W 0,5x8m 4,0m² - 10586228
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Med støttematte - Ja
Festemetode - Andre
Tilkoblingsspenning - 230...230 V
Elementeffekt - 1200...1200 W
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210137255
Elnummer
1037381
Leverandørens varenummer
10586228
Typebeskrivelse
SNOWMAT 1200W 0,5x8m 4,0m²
Modell / utførelse:
Andre
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Andre
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Elementeffekt:
1200...1200 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
4 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
30 W/m
Resistans:
44,08 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
10000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
8000 mm
Tykkelse:
6,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


