Nexans - SNOWMAT 2100W 0,5x14m 7,0m² - 10586231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Med støttematte - Ja
Festemetode - Andre
Tilkoblingsspenning - 230...230 V
Elementeffekt - 2100...2100 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210137286
Elnummer
1037384
Leverandørens varenummer
10586231
Typebeskrivelse
SNOWMAT 2100W 0,5x14m 7,0m²
Modell / utførelse:
Andre
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Andre
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Elementeffekt:
2100...2100 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
7 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
30 W/m
Resistans:
25,19 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
10000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
14000 mm
Tykkelse:
6,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


