Nexans - SNOWMAT 300W/m² 2600W 0,8x11m 8,9m² - 10035246
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 2600...2600 W
Effekt - 300 W/m²
Overflate - 8,8 m²
Med støttematte - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210026436
Elnummer
1034210
Leverandørens varenummer
10035246
Typebeskrivelse
SNOWMAT toleder varmekabelmatte 300W/m2 for snøsmeltning
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
2600...2600 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
8,8 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
30 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
10000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
11000 mm
Bredde:
800 mm
Tykkelse:
7,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei