Nexans - SNOWMAT 300W 0,5x2m 1,0m² - 10586225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Med støttematte - Ja
Festemetode - Andre
Tilkoblingsspenning - 230...230 V
Elementeffekt - 300...300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210137217
Elnummer
1037369
Leverandørens varenummer
10586225
Typebeskrivelse
SNOWMAT 300W 0,5x2m 1,0m²
Modell / utførelse:
Andre
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Andre
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Elementeffekt:
300...300 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
1 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
30 W/m
Resistans:
176,33 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
10000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
2000 mm
Tykkelse:
6,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


