Nexans - SNOWMAT 4800W 0,5x32m 16,0m² - 10586236

Nexans
KopierKopier
Nexans - SNOWMAT 4800W 0,5x32m 16,0m²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Med støttematte - Ja

  • Festemetode - Andre

  • Tilkoblingsspenning - 230...230 V

  • Elementeffekt - 4800...4800 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210137330

Elnummer

1037389

Leverandørens varenummer

10586236

Typebeskrivelse

SNOWMAT 4800W 0,5x32m 16,0m²

Modell / utførelse:

Andre

Med støttematte:

Ja

Festemetode:

Andre

Tilkoblingsspenning:

230...230 V

Elementeffekt:

4800...4800 W

Effekt:

300 W/m²

Overflate:

16

Bredde:

500 mm

Selvklebende:

nei

Effekt per meter:

30 W/m

Resistans:

11,02 Ohm

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

10000 mm

Egnet for våtrom:

nei

Egnet for utendørs oppvarming:

Ja

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

32000 mm

Tykkelse:

6,5 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

SNOWMAT er ideell for rask og kostnadseffektiv installasjon av is - og snøsmelteanlegg i utendørsarealer som oppkjørsler, gårdsplasser, etc. Kan benyttes i arealer med asfalt, betong, heller eller stein. SNOWMAT består av en toleder varmekabel som er festet til et glassfiberforsterket plastnett. Kabelmatten kan forlegges direkte i varm asfalt med en maks. temperatur på 160 °C. Varmekabelmatten leveres i bredde 50 cm.