Nexans - Sokkel m/3 kabelinnganger Sokkel m/3 kabelinnganger - 10028959
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 750 kg
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210036657
Elnummer
6951312
Leverandørens varenummer
10028959
Typebeskrivelse
Gulvskap Tele/data 19" Quick Mount
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
750 kg
Bredde:
800 mm
Høyde:
2062 mm
Dybde:
800 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


