Nexans - Støvdeksel f. panel/uttak BLÅ - 10067919
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Blå
RAL-nummer - 5015
Modell / utførelse - Klaff
Egnet for - RJ45-kontakt
Bredde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210050752
Elnummer
6951314
Leverandørens varenummer
10067919
Typebeskrivelse
6951314
Farge:
Blå
RAL-nummer:
5015
Modell / utførelse:
Klaff
Egnet for:
RJ45-kontakt
Bredde:
17 mm
Høyde:
20 mm
Diameter:
0 mm
LANmark patchpanel for Snap-in, kontakter inngår i Nexans Cabling Solutions


