Nexans - Stolpe/veggfeste WTC05.FTTH Stolpe/veggfeste WTC05.FTTH - 10078506

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utenpåliggende - Ja
Innfelt/innbygget - nei
Type kontakt - Andre
Koblingsboks med kontaktklemmer - Andre
VHF - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3444360038919
Elnummer
6950990
Leverandørens varenummer
10078506
Typebeskrivelse
Stolpematriell FTTH
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt/innbygget:
nei
Type kontakt:
Andre
Koblingsboks med kontaktklemmer:
Andre
VHF:
0
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Skrus
Materiale koblingsboks:
Metall
Med koblinger:
nei
Egnet for fibertype:
Multimode/Singlemode
Med plass til etikett:
Ja
Separat kabelavlastning:
nei
Uttaksretning:
Rett
Med støvdeksel:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Omgivelsestemperatur:
-40...70 °C
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
nei
Bredde:
90 mm
Høyde:
410 mm
Dybde:
52 mm


