Nexans - Støvdeksel f. panel/uttak GRÅ - 10218120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
RAL-nummer - 7031
Modell / utførelse - Klaff
Egnet for - RJ45-kontakt
Bredde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210121209
Elnummer
6951316
Leverandørens varenummer
10218120
Typebeskrivelse
6951316
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7031
Modell / utførelse:
Klaff
Egnet for:
RJ45-kontakt
Bredde:
17 mm
Høyde:
20 mm
Diameter:
0 mm
LANmark patchpanel for Snap-in, kontakter inngår i Nexans Cabling Solutions


