Nexans - Støvdeksel f. panel/uttak Grønn - 10218122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grønn
RAL-nummer - 6018
Modell / utførelse - Klaff
Egnet for - RJ45-kontakt
Bredde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210050769
Elnummer
6951315
Leverandørens varenummer
10218122
Typebeskrivelse
6951315
Farge:
Grønn
RAL-nummer:
6018
Modell / utførelse:
Klaff
Egnet for:
RJ45-kontakt
Bredde:
17 mm
Høyde:
20 mm
Diameter:
0 mm
LANmark patchpanel for Snap-in, kontakter inngår i Nexans Cabling Solutions


