Nexans - Strekkavlaster 2 kabler (Ø9-22 mm) NS2/4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 192
Type kopling - Tilkobling, overgang
Materiale - Metall
Låsbar - Nei
Beskyttelsesklasse IP - IP00
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000107823
Elnummer
6950957
Leverandørens varenummer
10551355
Typebeskrivelse
6950957
Egnet for antall fibre
192
Type kopling
Tilkobling, overgang
Materiale
Metall
Låsbar
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Adskilte kammer
Nei
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
NS2 og NS4 er en serie montasjevennlige og kostnadseffektive skjøteskap. Skapene er laget i pulverlakkert stål og egner seg til alle typer skjøting og/eller forgrening. Skapene kan benyttes i utendørs gateskap eller frittstående innendørs. Midspan kan utføres uten noe ekstra tilbehør.