Nexans - Telekabel 25par UTP Kat.5 LSZH - 10218131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 50
Vridning - Lag
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Leder overflate - Blank
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3427630093016
Elnummer
1088142
Leverandørens varenummer
10218131
Typebeskrivelse
1088142
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
50
Vridning:
Lag
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,5 mm
Antall snodde elementer:
25
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Oransje
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
12,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
50 mm
Kategori:
5