Nexans - Terminerbar plugg Cat 6A - 10259981
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Ethernet
Maks driftstrøm for en kontakt - 0,05 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,11...0,32 mm²
Type strømtilkobling - Kroneplintkobling
Type kontakt - Stanset
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210078701
Elnummer
6916978
Leverandørens varenummer
10259981
Typebeskrivelse
Termineringsplugg Cat6A IP20
Kontaktutførelse:
Ethernet
Maks driftstrøm for en kontakt:
0,05 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,11...0,32 mm²
Type strømtilkobling:
Kroneplintkobling
Type kontakt:
Stanset
Materiale i kontakt:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Omgivelsestemperatur:
-40...70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,11...0,32 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,11...0,32 mm²
Avisoleingslengde:
25 mm
Stikkontaktens diameter:
0 mm
Min. antall innstikksykluser:
750


