Nexans - TERMOSTAT CDFR-001 N COMFORT MED ROM- OG GULVSENSOR MAX 16A - 10126415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210054804
Elnummer
5400100
Leverandørens varenummer
10126415
Typebeskrivelse
WARM WATER selvregulerende varmekabler for frostsikring av rør
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...37 °C
Utvendig føler:
Ja
Reguleringskarakteristikk:
P
Oppvarming:
nei
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
54 mm
Diameter:
60 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
1 W
Et Nexans-produkt
Oppdag Nexans-serien


