Nexans - TERMOSTAT CDFR-002 N COMFORT M/ROM- OG GULVSENSOR MAX 16A - 10146278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
max kontaktspenning - 230 V
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210054811
Elnummer
5400101
Leverandørens varenummer
10146278
Typebeskrivelse
WARM WATER selvregulerende varmekabler for frostsikring av rør
Monteringsmetode:
Innfelt
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
N-Comfort er en ny termostatserie fra Nexans. I varmekabelinstallasjoner er god og nøyaktig temperaturstyring viktig for å utnytte fordelene ved gulvvarme optimalt, og for å begrense energiforbruket til et minimum. Varmekabler i kombinasjon med en god termostat er sannsynligvis den mest energieffektive form for oppvarming man kan ha i et moderne bygg. Termostatserien er spesielt designet med hensyn til den installasjonsvennlighet og kvalitet som kreves av profesjonelle elektroentreprenører. I tillegg har termostatene et tiltalende design og et brukergrensesnitt som gjør de enkle å betjene. Begge termostater med LCD display (CDFR-001 og CDFR- 002) har innebygd lys slik at det lett å lese displayet selv i mørke omgivelser. Termostatene er enkle å installere og betjene, men temperaturen blir styrt digitalt ved hjelp av avansert software som er spesielt utviklet for styring av elektrisk gulvvarme. N-Comfort består av fire forskjellige produkter – Tre termostater og én effektregulator. Termostatene med mulighet for dag og nattsenking (CDFR-001 og CDFR-002) er selvlærende. Dette betyr at termostaten finner selv ut når oppvarming må starte for å oppnå riktig temperatur til rett tid.
Et Nexans-produkt
Oppdag Nexans-serien


