Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - TFXP-O 1kV 4G50A - 10147871

Nexans
KopierKopier
Nexans - TFXP-O 1kV 4G50A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210054415

Elnummer

1017571

Leverandørens varenummer

10147871

Typebeskrivelse

TFXP-O8 1kV PEX isolert kabel med Al-leder og rør for fiberkabel

Nominelt ledertverrsnitt:

50 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Merkespenning U0:

0,6 kV

Ledermateriale:

Aluminium

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

8,1 mm

Ledermotstand ved 20 °C:

0,641 Ohm/km

Lederform:

Rund

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

XLPE

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Ledermerkning:

Farge

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

Ja

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Antall hjelpesystemkjerner:

0

Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:

0 mm²

Nominelt ledertversnitt hjelpeleder (AWG):

0

Konsentrisk leder:

Uten

Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:

0 mm²

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabel geometri:

Rund

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-1:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-2:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-3:

Uten

Kretsintegritet i henhold til EN 50200:

Uten

Kretsintegritet i henhold til EN 50200 vedlegg E:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

35 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

420 mm

Maks. strekkstyrke under installasjon:

6 kN

Vekt:

974 kg/km

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-10...40 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...70 °C

Merkespenning U:

1 kV

Ekvivalent tverrsnitt armering:

0 mm²

Forlegging i jord:

Ja

Egnet som installasjonskabel:

nei

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som mellomspentkabel:

nei

Egnet som høyspenningskabel:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Dobbelisolert Al-kabel med fiber rør, PEX lederisolasjon, PE indre kappe og PVC ytre kappe. utviklet for norske forhold, m.h.t. kuldeegenskaper, metermerket, strippetråd under indre kappe som gjør avmantling enklere. Bruksområde: Inn til bolig og i distribusjonsnett hvor det er det er ønskelig med en kombinasjon av kraft og mulighet for blåsing av fiber. Tillatt bruk i jord uten ekstra beskyttelse. I luft utendørs. I bygning inn til første fordeling Konstruksjon og teststandard: HD 603- 5M. Tilfredsstiller brannkrav i henhold til. IEC 60332-1. Konstruksjon: Leder: Flertrådet, glødet aluminiumsleder. Isolasjon: PEX. Snoing: Fire faser pluss et mikrorør snos sammen med en sentertråd. Indre kappe: Polyetylen. tre kappe: PVC, farge grønn. Strippetråd under indre kappe som forenkler avmantling. Kabelen er dobbeltisolert. Rørdiameter: For 4G25 og 4G50 mm²A ytre/indre diameter: 8/6 mm. For 4G95 og 4G240 mm² ytre/indre diameter: 12/9 mm. Kabelen er dobbeltisolert. Anbefalt mikrokabel for innblåsing: UT-16 B-lite gree for TFXP-O 4G25 og 4G50 mm²A. UT-30 B-lite green 3,9 mm, UB-32 B-lite green 4,0 mm og MB-0613 B-lite green 5,4 mm for 4G95 og 4G240 mm²A.ytre/indre er 8/6 mm.