Nexans - TG 180 2.5 MM2 FL.TR. H05SJ-K - 10022797
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0 - 300 V
Lederdiameter - 2,2 mm
Kjernefarge - Hvit
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210018608
Elnummer
1052904
Leverandørens varenummer
10022797
Typebeskrivelse
TG 180 500V varmebestandig ledning
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0:
300 V
Lederdiameter:
2,2 mm
Kjernefarge:
Hvit
Skjerm:
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
4,2 mm
Merkespenning U:
500 V