Nexans - TITANEX H07RN-F 4G4 TR - 10022758

Nexans
KopierKopier
Nexans - TITANEX H07RN-F 4G4 TR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1141.24 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

3427680022134

Elnummer

1074532

Leverandørens varenummer

10022758

Typebeskrivelse

LINEAX 750V gummikabel H07RN-F

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

450 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (EPR)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Gummi (EPR)

Skjerm:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Armering:

Uten

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

2,1 mm

Kabelhøyde ca.:

2,1 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

18 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

144 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

72 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-25...90 °C

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Kraftig gummikabel med EPR lederisolasjon og EPR ytrekappe (H07RN-F). Bruksområde: For flyttbare apparater, verktøy og maskiner. Anbefalt brukt i alle slags rom, samt utendørs. Om bord i skip anbefales LINEAX™ brukt overalt der bevegelig kabel brukes. Dvs. tørre rom, maskinrom og på dekk. På grunn av de meget gode kappe- og isolasjonsmaterialene er LINEAX™ svært bøyelig og fleksibel. Samtidig tåler kabelen de hardeste påkjenninger som store temperatursvingninger og angrep fra fett og oljer. LINEAX™ egner seg spesielt godt for bruk innen industri eller på byggeplasser, og er selvfølgelig værbestandig. Merk! Om denne type kabel i bruk er lett tilgjengelig for berøring, bør temperaturen på ytre kappe ikke overstige 50 °C. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 22.4, IEC 245-4, VDE 0282 Teil 810, IEC 60332-1/EN 50265 Konstruksjon: Leder: Mangetrådet, rund, glødet kobber Isolasjon: Gummi-EPR Ytre kappe: Tverrbundet elastomer Farge: Sort Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 90 °C Maks. kortslutningstemperatur: 250 °C Omgivelsestemperatur: 30 til 90 °C Min. bøyeradius: Statisk bruk: 3 x ytre diameter Dynamisk bruk: 8 x ytre diameter