Nexans - TITANEX® 750V 3G6 TITANEX® 750V 3G6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - Gummi
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 1107.157 kg CO2
EAN/GTIN
3427680014733
Elnummer
1074511
Leverandørens varenummer
10055537
Typebeskrivelse
1074511
Ledermateriale
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt
6 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
3
Materiale i ytre kappe
Gummi
Leder overflate
Blank
Ledermotstand ved 20 °C
3,3 Ohm/km
Skjerm over snodde ledere
Uten
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Kabelskjerming
Uten
Lederisolasjon
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon
Gummi (EPR)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Ja
Ledermerkning
Farge
Med jordleder
Ja
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Gummi (EPR)
Farge på ytre kappe
Svart
Kabel geometri
Rund
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Ja
Bredde på leder ca.
3 mm
Høyde på leder ca.
3 mm
Ytterdiameter omtrentlig
15,1 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
108 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
54 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-25...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-25...90 °C
Merkespenning U0
450 V
Merkespenning U
750 V
Lederform
Rund
Vekt
346 kg/km
Kraftig gummikabel med EPR lederisolasjon og EPR ytrekappe (H07RN-F). Bruksområde: For flyttbare apparater, verktøy og maskiner. Anbefalt brukt i alle slags rom, samt utendørs. Om bord i skip anbefales TITANEX® brukt overalt der bevegelig kabel brukes. Dvs. tørre rom, maskinrom og på dekk. På grunn av de meget gode kappe- og isolasjonsmaterialene er TITANEX® svært bøyelig og fleksibel. Samtidig tåler kabelen de hardeste påkjenninger som store temperatursvingninger og angrep fra fett og oljer. TITANEX® egner seg spesielt godt for bruk innen industri eller på byggeplasser, og er selvfølgelig UV- og værbestandig. Merk! Om denne type kabel i bruk er lett tilgjengelig for berøring, bør temperaturen på ytre kappe ikke overstige 50 °C. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 22.4, HD 516, EN 50525-2-21, IEC 60245-4 type 66, IEC 60332-1-2/EN 50265 Konstruksjon: Leder: Mangetrådet, rund, glødet kobber Isolasjon: Gummi-EPR Ytre kappe: Tverrbundet elastomer Farge: Sort Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 90 °C Maks. kortslutningstemperatur: 200 °C Omgivelsestemperatur: -25 til 90 °C Min. bøyeradius: Statisk bruk: 3x eller 4x ytre diameter avhengig av størrelse. Dynamisk bruk: 8x ytre diameter.