Nexans - TKXP/2R XTREME 500/17 Varmekabel element 29,3M - 10118076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 17 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210045123
Elnummer
1036543
Leverandørens varenummer
10118076
Typebeskrivelse
TKXP XTREME toleder varmekabel med to skjulte skjøter 17W/m
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
17 W/m
Bruksområde:
Andre
Høyde:
6 mm
Bredde:
8,5 mm
Lengde:
29,3 m
Farge:
Gul
Et Nexans-produkt
Oppdag Nexans-serien


