Nexans - TKXP/2R XTREME 700/17 Varmekabel element 41M - 10118079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 17 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TKXP Xtreme
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210045147
Elnummer
1036545
Leverandørens varenummer
10118079
Typebeskrivelse
TKXP XTREME toleder varmekabel med to skjulte skjøter 17W/m
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
17 W/m
Bruksområde:
Andre
Høyde:
6 mm
Bredde:
8,5 mm
Lengde:
41 m
Farge:
Gul


