Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - TXLP 1-Leder 5,35 Ohm/m - 10156649

Nexans
KopierKopier
Nexans - TXLP 1-Leder 5,35 Ohm/m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 1-leder

  • Nominell spenning - 500 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Bruksområde - Andre

  • Konstant strøm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210054040

Elnummer

1008192

Leverandørens varenummer

10156649

Typebeskrivelse

TXLP enleder varmekabel metervare

Kabeltype:

1-leder

Nominell spenning:

500 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

Ja

Avskjerming:

Folie

Avskjermingens materiale:

Andre

Overflatebehandling på skjerming:

Andre

Diameter:

6,1 mm

Høyde:

6,1 mm

Bredde:

6,1 mm

Farge:

Svart

Bruksområder: TXLP enleder varmekabel metervare er ideell for snø smelting, frostsikring, fryseromsgulv, takrenner og nedløp og jordoppvarming av f.eks. idrettsanlegg eller fotballbaner. Den er også velegnet til gulvvarme i alle typer gulv, både i trebjelkelag og i støpte konstruksjoner. Kabelen kan tilpasses til de aller fl este typer ikke-industrielle formål, og kan forlegges direkte i varm asfalt med en temperatur opp til 160 °C. Konstruksjon: Leder: Tretrådet motstandslegering Isolasjon: PEX Jordleder: Glødet kobber Skjerm: Aluminium Ytre kappe: PVC Tekniske data: Metervare med motstandsverdier: Fra 0,05 til 12,7 O/m Seriemotstand Maks. driftspenning: 500 V Maks. temperatur ytre kappe, spenningssatt: 65 °C Min. bøyeradius: 5 x kabeldiameter Motstandstoleranse: - 5 /+10 % Mekanisk klasse: C Maks. asfalttemperatur: 160 °C