Nexans - TXLP/2R 300/10 TXLP/2R 300/10 - 10561681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 31,2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210125221
Elnummer
1008098
Leverandørens varenummer
10561681
Typebeskrivelse
TXLP/2R 300/10
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
31,2 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Andre
Avskjermingens materiale:
Aluminium
Diameter:
7,5 mm
Farge:
Blå


