Nexans - Vifte m/ledning og plugg 220V Vifte m/ledning og plugg 220V - 10041845
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 119 mm
Høyde - 38 mm
Dybde - 119 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210036756
Elnummer
6916397
Leverandørens varenummer
10041845
Typebeskrivelse
Gulvskap Tele/data 19" Quick Mount
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
119 mm
Høyde:
38 mm
Dybde:
119 mm
Nexans 19" Rack/veggskap, hyller og utstyr inngår i Nexans Cabling Solutions


