Nexans - WATERLINK FERE 1,8/3kV 3x150 mm² + G12 - 10556775

Nexans
KopierKopier
Nexans - WATERLINK FERE 1,8/3kV 3x150 mm² + G12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt ledertverrsnitt:

150 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²
Se tilgjengelige varianter95 mm²

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

800 mm
Se tilgjengelige varianter550 mm
Se tilgjengelige varianter700 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 150 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Merkespenning U0 - 1,8 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Waterlink Fere

EAN/GTIN

7045210124699

Elnummer

1007942

Leverandørens varenummer

10556775

Typebeskrivelse

FERE 1,8/3kV 3x150 mm² + G12

Nominelt ledertverrsnitt:

150 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

3

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Merkespenning U0:

1,8 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederform:

Rund

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

Ja

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Armering:

Tråd

Armeringens materiale:

Stål

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Antall hjelpesystemkjerner:

0

Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:

0 mm²

Konsentrisk leder:

Uten

Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:

0 mm²

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

Ja

Langsgående vannblokkerskjerm:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

53,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

800 mm

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...50 °C

Merkespenning U:

3 kV

Forlegging i jord:

Ja

Egnet som installasjonskabel:

nei

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som mellomspentkabel:

Ja

Egnet som høyspenningskabel:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Med gnagebeskyttelse:

Ja

WATERLINK FERE 1,8/3kV er en fettfylt armert sjøkabelkonstruksjon for bruk som landstrømskabel i oppdrettsnæring. Spesielt utviklet for havbruk basert på de harde og varierende værforhold vi har i Norge.
STANDARDER
Internasjonal : IEC 60228; IEC 60502; Nexans specification
BESKRIVELSE
WATERLINK FERE 1,8/3kV er en sjøkabelkonstruksjon spesielt utviklet for havbruk basert på de harde og varierende værforhold vi har i Norge.

Kabelen er produsert for å tåle den påvikningen den kan bli utsatt for både under installasjon og drift.

WATERLINK FERE 1,8/3kV er en fettfylt, armert kabel med singelmodus fiberoptikk inkludert, kabelen brukes i hovedsak som landstrømskabel i havbruksnæringen, men er også godkjent for andre sjøkabelinstallasjoner.

Kabelens armering består av galvanisert ståltråd som oppfyller kravene til NEK 400 Havbruksanlegg.

Kabelen er konstruert for bruk i alle klasser definert i NS 9415 (Flytende oppdrettsanlegg).


Det anbefales at det maksimale spenningsfallet ikke overstiger ca. 4% i samsvar med NEK 400-5-525.


OPSJONER

WATERLINK FERE 0,6/1kV leveres normalt med et fiberelement G12x9/125 singlemode. Dette kan enten fjernes eller endres til mulitomodus etter ønske, det anbefales brukt singelmode grunnet multimode`s begrensninger ved lange lengder.
Kabelen kan også leveres med styre par.