Nexans - WO Tetr@XS G2-SM 1SC/APC 20m - 10254316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - SC
Farge - Grønn
Kveileramme - nei
Utenpåliggende - Ja
Innfelt montasje - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tetr@XS-2
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3444360221120
Elnummer
6950910
Leverandørens varenummer
10254316
Typebeskrivelse
6950910
Type kontakt:
SC
Farge:
Grønn
Kveileramme:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Skrue
Med plugg/kobling:
Ja
Antall plugger/koblinger:
1
RAL-nummer:
9010
Senterplate:
Ja
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Kabelstrekkavlastning:
Ja
Uttaksretning:
Nedover
Støvbeskyttelseshette:
Lukker
Enhet bredde:
80 mm
Enhet dybde:
28 mm
Enhet høyde:
90 mm