Nexans - WTC05 FTTH 12 Adapter WTC05 FTTH 12 Adapter - 10136489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 12
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - Ja
Type innvendig tilkobling - Andre
Fibertype - Singlemode
APC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3444360103051
Elnummer
6951376
Leverandørens varenummer
10136489
Typebeskrivelse
6951376
Egnet for antall koblinger/adaptere:
12
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
Ja
Type innvendig tilkobling:
Andre
Fibertype:
Singlemode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Svart
WTC 05 med adaptere av MU type brukes sammen med terminerte ADSS kabler. Komponentene og bokser er en del av FIBERTILHEIMEN® Luftløsning.
Boksen kan jordes og har IP grad 65
Boksen kan jordes og har IP grad 65