Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

NITTO - Plastbånd N2015, 60mm x 10m - 1817460

KopierKopier
NITTO - Plastbånd N2015, 60mm x 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 60 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Svart

  • Lengde - 10 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701010533

Elnummer

1817460

Leverandørens varenummer

1817460

Typebeskrivelse

1817460

Bredde:

60 mm

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge:

Svart

Lengde:

10 m

Plastbånd uten lim for skjøting av telecomkabel