nkt cables - Cat6A 4x2xAWG23 skj Qaddy 600 (Nb! Trommelpant tilkommer) - 1056038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Bunt
Kabelskjerming - Folie
Emballasje og betingelser
600 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5702950268022
Elnummer
1056038
Leverandørens varenummer
1056038
Typebeskrivelse
1056038
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,56 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
55,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
55,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
1435,2 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...60 °C
Kategori:
6 A
NVP verdi:
0,75 %


