nkt cables - IFXI-LX 5G2,5 ER T400 Qaddy (Nb! Trommelpant tilkommer) - 3033143669

nkt cables
KopierKopier
nkt cables - IFXI-LX 5G2,5 ER T400 Qaddy (Nb! Trommelpant tilkommer)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 5

  • Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 400 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

IFXI-LX 500V

EAN/GTIN

5702950252540

Elnummer

1056565

Leverandørens varenummer

3033143669

Typebeskrivelse

1056565

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

5

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Merkespenning U0:

500 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Hvit

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

10,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

157,5 mm

IFXI LX er en halogenfri lavspentkabel som benyttes ved innendørs installasjon, i rør, kanaler, på bro, samt på vegg. Utendørs med avskjerming mot mekanisk påvirkning. Kan graves ned dersom det gis ekstra beskyttelse. Lederisolasjon skal beskyttes mot UV stråler. Kabelen kan dimensjoneres i henhold til NEK 400 tabell 52B-3 og 52B5 for 90`c ledertemperatur, 30`c omgivelsestemperatur i luft, samt 70`c ytterkappe/omgivelsestemperatur. Lagerføres på bundt, trommel og Qaddy. Ledere: Entrådet kopper, Isolasjon: PEX,Fyllkappe:Halogenfri halogenfri polymer, Ytterkappe:Halogenfri halogenfri polymer,metermerket. Lederisolasjon skal ikke utsettes for UV-stråler.