nkt cables - OFC Høytt.ledn 2x2,5 SN 100 - 1056032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 2
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Spesifikasjon lederisolasjon - Andre
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
OFC Høyttalerkabel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7071242002407
Elnummer
1056032
Leverandørens varenummer
1056032
Typebeskrivelse
OFC Høyttalerkabel
Antall ledere:
2
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
20 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
20 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
20 mm
Ledermerkning:
Rifler
Kjernefarge:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten