nkt cables - PFLP 250V 2x1,5/1,5 T 450 - 1056235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 3
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
450 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071242000502
Elnummer
1056235
Leverandørens varenummer
1056235
Typebeskrivelse
PFLP 250V
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
3
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Andre
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Kabeltype:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,36 mm
AWG størrelse:
16
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Godkjent for installsjon i jord/bakken:
Underjordisk installasjonsrør
Beskyttende kappe:
Al/PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
40 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...40 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...60 °C
Kategori:
Uten
NVP verdi:
0 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
nei
Egnet som signalkabel:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Kabelbredde ca.:
8 mm
Kabelhøyde ca.:
8 mm
Vekt:
123 kg/km
Merkespenning U:
250 V
Med gnagebeskyttelse:
nei


