Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nkt cables - PFXP 500V ER 5G1,5 B50 - 1056502

nkt cables
KopierKopier
nkt cables - PFXP 500V ER 5G1,5 B50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 5

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5702950225179

Elnummer

1056502

Leverandørens varenummer

1056502

Typebeskrivelse

PFXP 500V

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

5

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Merkespenning U0:

500 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Hvit

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

11,3 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

169,5 mm

Merkespenning U:

750 V

Leder: entrådet glødd kobber. Isolasjon: pvc. Fyllkappe: pvc. Ytterkappe: pvc. Farge: hvit. Max leder temp.: 70^C. Merking: type,dimensjon,meter.