Utgått

nkt cables - PMH 3G1,5 HVIT S50 - TFK2501066

nkt cables
KopierKopier
nkt cables - PMH 3G1,5 HVIT S50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge på ytre kappe - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071354009721

Elnummer

1050322

Leverandørens varenummer

TFK2501066

Typebeskrivelse

1050322

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

3

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

500 V

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

56,25 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

56,25 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-5...60 °C

PVC isolert mangetrådet ledning med PVC ytrekappe. Bruksområde: For flyttbare maskiner, ovner og apparater, innendørs. Anbefales ikke for langtids utendørs bruk. : Leder: Mangetrådet, rund, glødet kobber Isolasjon: Blyfri PVC Ytre kappe: Blyfri PVC Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C