nkt cables - PMH 5G1,5 HVIT R100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere - 5
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Skjerm over snodde ledere - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071354004245
Elnummer
1050337
Leverandørens varenummer
TFK2501084
Typebeskrivelse
1050337
Nominelt ledertverrsnitt
1,5 mm²
Lederklasse
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere
5
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Skjerm over snodde ledere
Uten
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Kabelskjerming
Uten
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Sifre
Med jordleder
Nei
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Hvit
Kabel geometri
Rund
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
9,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
72 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
72 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-5...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-5...60 °C
Merkespenning U0
500 V
PVC isolert mangetrådet ledning med PVC ytrekappe. Bruksområde: For flyttbare maskiner, ovner og apparater, innendørs. Anbefales ikke for langtids utendørs bruk. : Leder: Mangetrådet, rund, glødet kobber Isolasjon: Blyfri PVC Ytre kappe: Blyfri PVC Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C