nkt cables - RK 10 MM2 SORT (25M)(H07V-K) BNT. A 25M - TFK100536/00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
25 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7071354002036
Elnummer
1056840
Leverandørens varenummer
TFK100536/00
Typebeskrivelse
1056840
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Svart
Merkespenning U0:
750 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Nominelt ledertversnitt (AWG):
8 kcmil
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
PVC (Polyvinylklorid)
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
6,3 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
5...60 °C
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
2 mm
Merkespenning U:
750 V


