nkt cables - RK 16 MM2 BLÅ (25M)(H07V-K) BNT. A 25M - TFK100537/06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
25 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071354012462
Elnummer
1056857
Leverandørens varenummer
TFK100537/06
Typebeskrivelse
1056857
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Blå
Merkespenning U0:
750 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Nominelt ledertversnitt (AWG):
5 kcmil
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
PVC (Polyvinylklorid)
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
7,4 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
5...60 °C
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
2 mm
Merkespenning U:
750 V


