nkt cables - RK 35 MM2 SORT (25M)(H07V-K) BNT. A 25M - TFK100539/00

nkt cables
KopierKopier
nkt cables - RK 35 MM2  SORT  (25M)(H07V-K)  BNT.   A  25M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 35 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 25 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071354012561

Elnummer

1056889

Leverandørens varenummer

TFK100539/00

Typebeskrivelse

1056889

Nominelt ledertverrsnitt:

35 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Svart

Merkespenning U0:

750 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Nominelt ledertversnitt (AWG):

2 kcmil

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

PVC (Polyvinylklorid)

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

10,7 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

5...60 °C

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

2 mm

Merkespenning U:

750 V

Leder: Blank kobber, mangetrådet. Isloasjon: Blyfri PVC