nkt cables - TVILLINGLEDNING 90GR 2X1,5 50V 75M SPOLE HVIT DOWNLIGHTKABE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Skjerm over snodde ledere - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071242002438
Elnummer
1056035
Leverandørens varenummer
1056035
Typebeskrivelse
Tvillingledn 90
Nominelt ledertverrsnitt
1,5 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
2
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Skjerm over snodde ledere
Uten
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Kabelskjerming
Uten
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Sifre
Med jordleder
Nei
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Hvit
Kabel geometri
Rund
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
7 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
32 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
32 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-5...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-5...60 °C
Merkespenning U0
450 V
Merkespenning U
700 V
Leder: flertrådet glødd kobber. Ytterkappe: pvc. Farge: hvit. Temp range 90^C