Nobø - MOTTAKER R80-RSC700 ecoHUB ORION + MAGNETKONTAKT - 8830664
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Betjeningspanel/regulator
Høyde - 49 mm
Bredde - 147 mm
Dybde - 44 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nobø styring
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7030690039342
Elnummer
5423533
Leverandørens varenummer
8830664
Typebeskrivelse
NOBØ FUNKSJONSENHET
Type tilbehør/reservedel:
Betjeningspanel/regulator
Høyde:
49 mm
Bredde:
147 mm
Dybde:
44 mm
Mottaker Orion 700 og termostat. For serie 8 ENØK-ovner/miljøpanel/lavtempererte ovner.


