Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Nobø - NOBØ Front, 20 CM NFC2R 05 500W 400V - 80320405

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ Front, 20 CM NFC2R 05  500W 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Elektrisk tilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690040171

Elnummer

5493361

Leverandørens varenummer

80320405

Typebeskrivelse

5493361

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Elektrisk tilkobling:

Andre

Temperaturjustering:

5...30 °C

Bredde:

725 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

2,9 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Frostvaktkrets:

Ja

Med tidsur:

nei

Nobø konvektorovn 500W/400V Dobbeltisolert. 20cm. Frontutslipp. Leveres med kombiplugg for stikkontakt eller for medfølgende veggboks. Leveres med NCU 1R Radiomottaker. Radiomottakeren kan byttes ut med andre NCU-enheter.

Nobø

Et Nobø-produkt

Oppdag Nobø-serien