Utgått

Nobø - NOBØ Front Galv, 40 CM NFC4N 10 Galv 1000W 235V - 80340610

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ Front Galv, 40 CM NFC4N 10 Galv 1000W 235V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Bredde - 725 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Front

EAN/GTIN

7030690040836

Elnummer

5492788

Leverandørens varenummer

80340610

Typebeskrivelse

5492788

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Bredde:

725 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

4,8 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Frostvaktkrets:

Ja

Med tidsur:

nei

Nobø galvanisert konvektorovn 1000W/230-240V Dobbeltisolert. 40cm. Frontutslipp. Leveres med kombiplugg for stikkontakt eller for medfølgende veggboks. Kompletteres med valgfri NCU-enhet.