Nobø - NOBØ FRONT NFC4N 10 1000W VARMEPANEL - 80340010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Bredde - 725 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690040904
Elnummer
5493353
Leverandørens varenummer
80340010
Typebeskrivelse
5493353
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Bredde:
725 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
4,8 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
Ja
Med tidsur:
nei
Et Nobø-produkt
Oppdag Nobø-serien


