Nobø - NOBØ TERMOSTAT NCU 1S KOMFORTTERMOSTAT - 80310001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Betjeningspanel/regulator
Høyde - 49 mm
Bredde - 147 mm
Dybde - 44 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690044087
Elnummer
5493391
Leverandørens varenummer
80310001
Typebeskrivelse
5493391
Type tilbehør/reservedel:
Betjeningspanel/regulator
Høyde:
49 mm
Bredde:
147 mm
Dybde:
44 mm
Nobø Kontrollenhet. Kun komforttemperatur. Ingen styring. For bruk på ovner av typen NTG,NTH,NTE,NFC og NFA.
ProduktbladPDF


