Utgått

Nobø - NOBØ TOPP NTE2N 02 250W VARMELIST - 80420602

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ TOPP NTE2N 02 250W VARMELIST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Bredde - 525 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Top

EAN/GTIN

7030690042915

Elnummer

5493300

Leverandørens varenummer

80420602

Typebeskrivelse

5493300

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Bredde:

525 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

2,1 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Frostvaktkrets:

Ja

Med tidsur:

nei

Nobø konvektorovn 250W/230-240V Dobbeltisolert. 20cm. Topputslipp. Leveres med kombiplugg for stikkontakt eller for medfølgende veggboks. Kompletteres med valgfri NCU-enhet.