Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Nobø - NOBØ TOPP NTE2N 15 1500W VARMELIST - 80420615

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ TOPP NTE2N 15 1500W VARMELIST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Bredde - 1725 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690042960

Elnummer

5493305

Leverandørens varenummer

80420615

Typebeskrivelse

5493305

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Veggapparat

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Bredde:

1725 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

6 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Isoleringsklasse:

II

Frostvaktkrets:

Ja

Med tidsur:

nei

Nobø konvektorovn 1500W/230-240V Dobbeltisolert. 20cm. Topputslipp. Leveres med kombiplugg for stikkontakt eller for medfølgende veggboks. Kompletteres med valgfri NCU-enhet.

Nobø

Et Nobø-produkt

Oppdag Nobø-serien