Nobø - Varmefolie 60W/m2 NUF60-40cm-60W/m2 100mtr rull - 64593102

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - Varmefolie 60W/m2 NUF60-40cm-60W/m2 100mtr rull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 400 mm

  • Effekt per meter - 24 W/m

  • Lengde på kaldledere - 0 mm

  • Tykkelse - 0,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690107744

Elnummer

1009581

Leverandørens varenummer

64593102

Typebeskrivelse

1009581

Bredde:

400 mm

Effekt per meter:

24 W/m

Lengde på kaldledere:

0 mm

Tykkelse:

0,2 mm

Varmefolie 60w/m2 80w/m2, 40cm, 60cm, 100cm bredde.
NUF Varmefolie er gulvvarme til tørre installasjoner. En rask oppvarming som er enkel å regulere. Monteres under tregulv, laminat og vinylbelegg. Lav byggehøyde, fra 3,6mm. Må alltid benytte termostat med mulighet for temperatur begrensing. Oppbygning gulv: Isolasjon, varmefolie, plastfolie 0,2mm og gulv. For et mest mulig energieffektivt varmesystem, bruk alltid isolasjonsmatter før installasjon av varmefolie. Selges gjennom din el-grossist. Varmefolie må monteres av autorisert installatør. Klasse II installasjon