Nobø - Varmematte 100W/m2 NUM100-1000W-10,2m2-20,3m - 64592109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 900...1100 W
Effekt - 100 W/m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8590875044213
Elnummer
1009562
Leverandørens varenummer
64592109
Typebeskrivelse
1009562
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
900...1100 W
Effekt:
100 W/m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
49,26 W/m
Antall kaldledere:
2
Lengde på kaldledere:
3 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Tykkelse:
3 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
NUM100W/m2 er en varmematte som er lett og legge. Varmematten kan benyttes i standard betonggulv og lavtbyggende gulv. Enten med lavtbyggende fiberarmert støp eller forlagt rett i flislim. Varmematten er 3mm og ligger på et selvklebende glassfibernett. Monteres rett på ubrennbart underlag. Passer til rehabilliterings prosjekter i næring og bolig. 0,5m bredde på matte. Bruk alltid isolasjon før installasjon av varmematte for mest mulig energieffektivitet av ditt varmesystem.
Selges gjennom din el-grossist. Varmekabel må monteres av autorisert installatør.


