Nobø - Veggmontasjesett 300mm 4" teleskopisk rør og utv. hvit gitte - 400000433

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - Veggmontasjesett 300mm 4" teleskopisk rør og utv. hvit gitte

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Egnet for ytre diameter - 100 mm

  • Diameter, mantel - 104 mm

  • Lengde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5011139211194

Elnummer

4900622

Leverandørens varenummer

400000433

Typebeskrivelse

4900622

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for ytre diameter:

100 mm

Diameter, mantel:

104 mm

Lengde:

300 mm

Materialkvalitet:

Andre

Platetykkelse mantel:

2 mm

Komplett vegmontasjesett med 300mm langt teleskopisk 4" rør, pakning, tetlingslist og utvendig gitterrist i rund, hvit utførelse. Innvendig diameter rør 100mm, utvendig 104mm. Utvendig gitterrist monteres enkelt fra innsiden av huset. Passer til NHTR/NHTS